Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Kst L1536mm H17mm SDBK/1500VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtband
Lichtband
Artikel-Nr.:
     262-I099H98
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18837580101
EAN/GTIN:
     4020863417353
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws Kst L1536mm H17mm SDBK/1500VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
17 mm
Länge:
1536 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,97*
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 4,00*
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.