Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme 139230200 139230200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endklemme 139230200 139230200
Artikel-Nr.:
     262-I103E71
Hersteller:
     LORENZ-Montagesyst.
Herst.-Nr.:
     139230200
EAN/GTIN:
     4260560792708
Suchbegriffe:
Befestigungselement
Fotovoltaik-Verbindungs- und Befest...
Klemmstück
Photovoltaik-Verbindungs- und Befes...
Endklemme 139230200 139230200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endklemme
Breite:
30 mm
Für Rahmenhöhe:
30 - 42 mm
Höhe:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,50*
€ 369,495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,93*
€ 367,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,70*
€ 349,503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,95*
€ 339,0905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,86*
€ 303,2834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.