Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 6Wm VARDAflex Sauna SVQ ws LED nicht austauschbar 2700K IP68 S76023-V2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch 6Wm VARDAflex Sauna SVQ ws LED nicht austauschbar 2700K IP68 S76023-V2
Artikel-Nr.:
     262-I106E99
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     S76023-V2
EAN/GTIN:
     4012094230238
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtschlauch 6Wm VARDAflex Sauna SVQ ws LED nicht austauschbar 2700K IP68 S76023-V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
108
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Schlauch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
36000 h
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
17 mm
Kleinster Biegeradius:
300 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
355 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,47*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 228,81*
€ 272,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 228,25*
€ 271,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 213,77*
€ 254,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 208,86*
€ 248,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 184,47*
€ 219,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.