Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Querverbinder 2p gr schraub 57A QL2SAKB10
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I107D25
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0114100000
EAN/GTIN:
4008190056605
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
Querverbinder 2p gr schraub 57A QL2SAKB10
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Weidmüller Zubehör f.SAK-Reihe
Weitere Suchbegriffe:
profibus bridge
,
klemmen querverbinder weidmüller
,
Brücke
,
Brücke für Reihenklemme
,
Brücker für Reihenklemme
,
Brückungskamm
,
Doppelleitungsbrücker
,
Doppelleitungs-Brückungskamm
,
Doppelteilungsbrücker
,
Drahtkettenbrücker
,
Einlegebrücke
,
Einlegebrücker
,
Feste Brücke für Reihenklemme
,
Kettenbrücke
,
Leitungsbrücker
,
Querbrücker
,
Querverbinder
,
Querverbinder für Reihenklemme
,
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme
,
Querverbindung
,
Reduzierverbinder
,
Reihenklemme
,
Reihenklemmen-Brücke
,
Reihenklemmen-Querverbinder
,
Reihenklemmen-Zubehör
,
Schachtelbrücker
,
Schachtelverbinder
,
Schaltbarer Brücker
,
Schaltbrücke
,
Trennbrücker
,
Verbinder
,
Verbindungskamm
,
Verbindungsstecker
,
Verbindungssteg
,
Vertikalbrücker
,
Zubehör für Reihenklemme
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 33,87*
€ 42,94*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,152*
€ 43,062*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,39*
€ 43,49*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,78*
€ 44,10*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 35,18*
€ 44,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,062*
€ 51,24378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,872*
€ 51,01768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,982*
€ 45,19858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,272*
€ 44,35368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,672*
€ 43,63968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,152*
€ 40,64088
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,34152* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QL 10 DLI
Weidmüller
0339200000
ab € 0,65361*
Ähnlich
QL 10 SAK10
Weidmüller
0470600000
ab € 0,9955*
Ähnlich
QL 10 SAK16
Weidmüller
0471000000
ab € 0,9555*
Ähnlich
QL 10 SAK2.5
Weidmüller
0338100000
ab € 0,70288*
Ähnlich
QL 10 SAK35
Weidmüller
0338600000
ab € 2,24725*
Ähnlich
QL 10 SAK35N
Weidmüller
0565200000
ab € 2,25725*
Ähnlich
QL 10 SAK4
Weidmüller
0338200000
ab € 0,70065*
Ähnlich
QL 10 SAK6N
Weidmüller
0338300000
ab € 0,88641*
Ähnlich
QL 10 SAKB10
Weidmüller
0338400000
ab € 0,9939*
Ähnlich
QL 2 SAK10
Weidmüller
0470300000
ab € 0,3493*
Ähnlich
QL 2 SAK16
Weidmüller
0470700000
ab € 0,3482*
Ähnlich
QL 2 SAK2.5
Weidmüller
0155900000
ab € 0,2691*
Ähnlich
QL 2 SAK35
Weidmüller
0123600000
ab € 0,53197*
Ähnlich
QL 2 SAK35N
Weidmüller
0564900000
ab € 0,53197*
Ähnlich
QL 2 SAK4
Weidmüller
0130600000
ab € 0,25163*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen