Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bg 32A Direktmont ZDU4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108B47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1632050000
EAN/GTIN:
     4008190263188
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bg 32A Direktmont ZDU4
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
6.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
62 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
43 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller zdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6505*
€ 0,8005*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69813*
€ 0,85813*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,91*
2 Tage
685
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,61863*
€ 0,91863*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6396*
€ 0,9496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85813*
€ 1,02117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79813*
€ 0,94977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69813*
€ 0,83077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,99609*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,44688*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,21*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0565*
Zubehör
Weidmüller
1632090000
ab € 0,30615*
Zubehör
Weidmüller
1609030000
ab € 2,12*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1909010000
ab € 4,15488*
Zubehör
Weidmüller
1608960000
ab € 0,4885*
Zubehör
Weidmüller
1608970000
ab € 0,73678*
Zubehör
Weidmüller
1609010000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1609020000
ab € 1,9155*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.