Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais DC 24V 1analogAusg 5analogEing DKAND3524VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108C94
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8184040000
EAN/GTIN:
     4008190121938
Suchbegriffe:
Intelligentes Zeitrelais
Kleinst-SPS
Kompakt-SPS
Logikmodul
Steuerrelais DC 24V 1analogAusg 5analogEing DKAND3524VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Breite:
12 mm
Höhe:
57 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,82*
€ 61,00*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,06*
€ 65,57*
73 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 65,85*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,72*
€ 66,29*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 305,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1633280000
ab € 10,23126*
Zubehör
Weidmüller
1633290000
ab € 10,26126*
Zubehör
Weidmüller
1635120000
ab € 51,0663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.