Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 12p ge schraub isol 76A m.Berührungss IVBWKN16-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Querverbinder 12p ge schraub isol 76A m.Berührungss IVBWKN16-12
Artikel-Nr.:
     262-I109A38
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.284.3227.0
EAN/GTIN:
     4015573158054
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder
Querverbinder 12p ge schraub isol 76A m.Berührungss IVBWKN16-12
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15.95 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,91*
€ 104,94*
€ 5,46*
ab € 87,77*
€ 107,89*
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 112,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,125*
€ 119,435*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,8699*
€ 132,1899*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,1899*
€ 157,30598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,7499*
€ 155,59238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,5699*
€ 149,42818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,2699*
€ 144,31118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,8699*
€ 129,55518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,88699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.