Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 4-16qmm gnge 1Etage Hut-G-Schiene TH35G32 WKN16SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     262-I109A61
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.516.9055.0
EAN/GTIN:
     4015573500136
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme 4-16qmm gnge 1Etage Hut-G-Schiene TH35G32 WKN16SL
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 25 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
57.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
57.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,6832*
€ 4,4532*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4483*
€ 5,3083*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,1438*
€ 6,1038*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,49232*
€ 6,48232*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,871*
€ 6,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,48232*
€ 7,71396
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49232*
€ 6,53586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 324,116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5205*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 959,83*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3366*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.