Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 1-10qmm gnge 1Etage APL_erf. Hutschiene TH35 WKI10SL/35/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I109A78
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.510.9255.0
EAN/GTIN:
     4015573571051
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 1-10qmm gnge 1Etage APL_erf. Hutschiene TH35 WKI10SL/35/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
51.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
58 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5086*
€ 3,1086*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,51389*
€ 4,24389*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,3652*
€ 4,2699*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,75145*
€ 4,53145*
1
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,53145*
€ 5,39243
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75145*
€ 4,46423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 226,5725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.