Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5-10qmm 1Etage 2kl bl 57A Hut-G-Schiene TH35G32 WKI10/UBLAU/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I109A87
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.510.1155.6
EAN/GTIN:
     4015573570726
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 2,5-10qmm 1Etage 2kl bl 57A Hut-G-Schiene TH35G32 WKI10/UBLAU/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
58 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
51.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,0256*
€ 1,3456*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,66*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,3364*
€ 1,7264*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,52691*
€ 1,97691*
1
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97691*
€ 2,35252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86691*
€ 2,22162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79691*
€ 2,13832
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52691*
€ 1,81702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,8455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.283.2227.0
ab € 0,7456*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.