Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 40p si schraub 57A VBWKN10-M-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querverbinder 40p si schraub 57A VBWKN10-M-40
Artikel-Nr.:
     262-I109B02
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.283.6027.0
EAN/GTIN:
     4015573157682
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 40p si schraub 57A VBWKN10-M-40
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
40
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
Silber
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,90*
€ 17,04*
10
Frei Haus
ab € 14,829*
€ 18,169*
10
Frei Haus
ab € 15,466*
€ 18,836*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,0268*
€ 19,5368*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,38053*
€ 22,26053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,26053*
€ 26,49003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48053*
€ 25,56183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38053*
€ 21,87283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,6053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.