Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5-10qmm 1Etage 2kl bl 57A Hut-G-Schiene TH35G32 WKN10/UBL/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-I109B06
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.510.0155.6
EAN/GTIN:
     4015573487994
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 2,5-10qmm 1Etage 2kl bl 57A Hut-G-Schiene TH35G32 WKN10/UBL/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
53.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1646*
€ 1,4846*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4042*
€ 1,7842*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,84*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73091*
€ 2,18091*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,18091*
€ 2,59528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06091*
€ 2,45248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73091*
€ 2,05978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,0455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.283.2227.0
ab € 0,7456*
Zubehör
Wieland
07.311.6655.0
ab € 0,23*
Zubehör
Wieland
07.311.7655.0
ab € 0,2604*
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7345*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2183*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,925*
Zubehör
Wieland
Z7.283.2627.0
ab € 21,556*
Zubehör
Wieland
Z7.283.6327.0
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.