Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PA 1Eing 2p 5Ausg 48V 25A Polyamid (PA) IP20 hfr ST16/2VT5/1PWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I109B47
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.010.0153.0
EAN/GTIN:
     4015573364493
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Verteilerblock PA 1Eing 2p 5Ausg 48V 25A Polyamid (PA) IP20 hfr ST16/2VT5/1PWS
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
1
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Breite:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
22 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
31.5 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
0 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,23*
€ 6,22*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,23*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,3577*
€ 6,3977*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,3776*
€ 6,4276*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,77432*
€ 6,97432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97432*
€ 8,29944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70432*
€ 7,97814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39432*
€ 7,60924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00432*
€ 7,14514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58432*
€ 6,64534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77432*
€ 5,68144
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.