| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109B84 Herst.-Nr.: Z7.284.9227.0 EAN/GTIN: 4015573697188 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 2p ge schraub isol IVBWKI16-2 Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsstrom In: | 0 A | Farbe: | gelb | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 15.95 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,67* | € 18,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,74* | € 19,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,894* | € 21,395* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,254* | € 21,614* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,0008* | € 23,7108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,70008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|