| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109D26 Herst.-Nr.: 04.846.0753.0 EAN/GTIN: 4015573069633 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws RM=6mm 61-70 horiz 9705A/6/10B61-70 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Aufdruck Zahlenbereich: | 61 - 70 | Codierungsrichtung: | horizontal | Farbe: | weiß | Rastermaß: | 6 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,18* | € 0,31* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,1987* | € 0,3487* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,2388* | € 0,4188* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,2602* | € 0,464* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,29373* | € 0,52373* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,09325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|