Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=6mm L3 horiz 9705A/6/10BL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I109D51
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.856.0653.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wieland klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=6mm L3 horiz 9705A/6/10BL3
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
6 mm mm
Symbol Aufdruck:
L3
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,31*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1987*
€ 0,3487*
25
€ 5,46*
ab € 0,2388*
€ 0,4188*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2577*
€ 0,4577*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,29373*
€ 0,52373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52373*
€ 0,62324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41373*
€ 0,49234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40373*
€ 0,48044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36373*
€ 0,43284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35373*
€ 0,42094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29373*
€ 0,34954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,09325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.