| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109E77 Herst.-Nr.: 04.242.0850.0 EAN/GTIN: 4015573061026 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws RM=6mm unbedr 9705A Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Farbe: | weiß | Rastermaß: | 6 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,595* | € 2,265* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,93* | € 3,06* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,22* | € 3,13* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,3835* | € 3,3335* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,04767* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|