Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 12p ge schraub isol IVBWKN35-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I109F34
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.285.3227.0
EAN/GTIN:
     4015573158382
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 12p ge schraub isol IVBWKN35-12
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
0 A
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15.95 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,19*
€ 68,13*
€ 5,00*
ab € 64,28*
€ 80,45*
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 82,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,1405*
€ 87,3905*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,40635*
€ 98,89635*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,89635*
€ 117,68666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,87635*
€ 115,28286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,30635*
€ 109,84456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,39635*
€ 107,57166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,40635*
€ 94,49356
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,88127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.