Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p ge schraub isol IVBWKI35-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querverbinder 4p ge schraub isol IVBWKI35-6
Artikel-Nr.:
     262-I109F36
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.285.4627.0
EAN/GTIN:
     4015573158412
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 4p ge schraub isol IVBWKI35-6
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
0 A
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,6955*
€ 7,8955*
5
€ 5,00*
ab € 6,892*
€ 9,452*
5
€ 3,90*
ab € 7,10*
€ 9,73*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,4504*
€ 10,1904*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,52781*
€ 11,56781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,56781*
€ 13,76569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92781*
€ 13,00409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35781*
€ 12,32579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52781*
€ 10,14809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,83905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.