Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 9p ge steckb isol IVBWKF2,5-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querverbinder 9p ge steckb isol IVBWKF2,5-9
Artikel-Nr.:
     262-I109F56
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.280.6927.0
EAN/GTIN:
     4015573360204
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder
Querverbinder 9p ge steckb isol IVBWKF2,5-9
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
0 A
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,3847*
€ 1,9147*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,8044*
€ 2,4744*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,855*
€ 2,535*
1
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,62*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,06178*
€ 2,81178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,81178*
€ 3,34602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62178*
€ 3,11992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48178*
€ 2,95332
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06178*
€ 2,45352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,2356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.