| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I127A21 Herst.-Nr.: 7TCI029670R0168 EAN/GTIN: 5414363115281 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder DIN rt 0,5-1,5qmm f.Feindr kurz Geeignet für feindrähtige Leiter Cu RAA15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Abzweige: | 2 | Ausführung: | DIN-Ausführung | Farbe der Isolation: | rot | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Hülsenform: | kurz | Isolation: | Polycarbonat (PC) | Nennquerschnitt: | 0.5 - 1.5 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Verbindungsart: | Stoßverbinder | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,32* | € 30,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,10* | € 31,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,00* | € 38,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,08* | € 38,49* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,59* | € 41,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|