Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34qmm 8mm isol PP tk Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,34/12TKSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128C75
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025790000
EAN/GTIN:
     4008190121174
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0.34 mm² türkis
aderendhülse 0,34mm²
weidmüller aderendhülsen
Aderendhülse 0,34qmm 8mm isol PP tk Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,34/12TKSV
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Bauform:
Standard
Farbe:
türkis
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02292*
€ 0,03252*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0328*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0236*
€ 0,0334*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02669*
€ 0,03779*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0279*
€ 0,0392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03779*
€ 0,04497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03729*
€ 0,04438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02669*
€ 0,03176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,28*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0167*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,81*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,18*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,67*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02342*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 8,98*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,73*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,021*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01618*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01268*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02132*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,01988*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.