Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 350x600x10mm RAL7035 Gerüst 8PQ2035-6BA27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blende 3VA10 (100A), 4-polig, Festeinbau Stecksockel, H: 350mm, 8PQ20
SIVACON S4 Blende 3VA10 (100A), 4-polig, Festeinbau Stecksockel, H: 350mm, 8PQ20
Artikel-Nr.:
     262-I129C93
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20356BA27
EAN/GTIN:
     4001869560311
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Blende Metall 350x600x10mm RAL7035 Gerüst 8PQ2035-6BA27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Einbauort:
Gerüst
Farbe:
grau
Höhe:
350 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,19*
€ 73,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,29*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 74,12*
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 76,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ2000-0BA08
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.