Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosstür IP40 ST H1975xB1000mm 8PQ2197-1BA18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4, Tür, IP40, B: 1000 mm, Doppelbart, Scharnier: rechts, 8PQ21971BA18
SIVACON S4, Tür, IP40, B: 1000 mm, Doppelbart, Scharnier: rechts, 8PQ21971BA18
Artikel-Nr.:
     262-I129E74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ21971BA18
EAN/GTIN:
     4042948171363
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Schlosstür IP40 ST H1975xB1000mm 8PQ2197-1BA18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1000 mm mm
Höhe:
1975 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 329,50*
€ 373,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 330,44*
€ 374,36*
Frei Haus
ab € 347,41*
€ 392,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,17*
€ 426,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.