Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand ST 850mm vz 8PQ2420-0BA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Rückwand, IP40, B: 850mm, 8PQ24200BA02
SIVACON S4 Rückwand, IP40, B: 850mm, 8PQ24200BA02
Artikel-Nr.:
     262-I129F45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ24200BA02
EAN/GTIN:
     4042948179833
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
Rückwand ST 850mm vz 8PQ2420-0BA02
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
850 mm
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
25 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,60*
€ 187,49*
€ 65,00*
ab € 153,06*
€ 189,12*
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 231,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.