Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 150x600mm Metall 8PQ6000-8BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 150x600mm Metall 8PQ6000-8BA01
Artikel-Nr.:
     262-I129J00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ60008BA01
EAN/GTIN:
     4001869561028
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
siemens i ia&dt et montageplatte
chassisplatte
Montageplatte 150x600mm Metall 8PQ6000-8BA01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,45*
€ 50,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,48*
€ 50,16*
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 51,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.