Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 200x600mm Metall 8PQ6000-8BA08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Festeinbau, Stecksockel, 8PQ6000
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Festeinbau, Stecksockel, 8PQ6000
Artikel-Nr.:
     262-I129J07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ60008BA08
EAN/GTIN:
     4001869561097
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte 200x600mm Metall 8PQ6000-8BA08
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,79*
€ 64,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,50*
€ 65,02*
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,86*
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 67,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.