Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 400x600mm Metall 8PQ6000-8BA38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Stecksockel, 8US-Aufbau, 8PQ6000
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Stecksockel, 8US-Aufbau, 8PQ6000
Artikel-Nr.:
     262-I129J34
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ60008BA38
EAN/GTIN:
     4001869561356
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte 400x600mm Metall 8PQ6000-8BA38
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
400 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,14*
€ 96,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,24*
€ 96,19*
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 96,41*
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 99,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.