Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 400x800mm Metall 8PQ6000-8BA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Stecksockel, H:400mm B: 800mm, 8
SIVACON S4 Montageplatte 3VA20 (100A), 3-polig, Stecksockel, H:400mm B: 800mm, 8
Artikel-Nr.:
     262-I129J45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ60008BA51
EAN/GTIN:
     4001869561462
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte 400x800mm Metall 8PQ6000-8BA51
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
400 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,30*
€ 126,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,96*
€ 126,17*
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 130,76*
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 130,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.