Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L203mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY232M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder L203mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Kabelbinder L203mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-I137A62
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009040R0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L203mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY232M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
203 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
1.5 - 51 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Montagetemperatur:
-60 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,52*
€ 39,12*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 40,30*
4 Tage
13
pro Packung
€ 6,95*
ab € 30,02*
€ 40,43*
2 Tage
139
pro Packung
€ 6,40*
ab € 30,99*
€ 40,86*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,84*
€ 40,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.