Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY527MR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-I137B37
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009310R0017
EAN/GTIN:
     5414363065852
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY527MR
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.6 mm mm
Bandlänge:
340 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,501*
€ 7,791*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 8,13*
2 Tage
280
€ 6,40*
ab € 5,7415*
€ 8,1315*
€ 5,00*
ab € 5,75*
€ 8,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,791*
€ 9,27129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,661*
€ 9,11659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,411*
€ 8,81909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,961*
€ 8,28359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,501*
€ 6,54619
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,11002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.