Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-105°C Polyamid (PA) Stahlnase TYH23M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I137C20
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009590R0002
EAN/GTIN:
     5414363067375
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-105°C Polyamid (PA) Stahlnase TYH23M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
92 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,94*
€ 41,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 42,54*
€ 5,46*
ab € 32,44*
€ 42,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,49*
€ 43,85*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,57*
€ 44,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.