Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L360mm natur 4,8x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -46-150°C Stahlnase TYZ28M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I137C30
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009620R0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L360mm natur 4,8x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -46-150°C Stahlnase TYZ28M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
360 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-46 - 150 °C
Breite des Bandes:
4.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb kabelbinder, kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 910,60*
€ 1.030,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 954,58*
€ 1.071,34*
Frei Haus
ab € 955,17*
€ 1.076,64*
Frei Haus
ab € 967,63*
€ 1.087,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 954,23*
€ 1.100,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.030,13*
€ 1.225,8547
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.018,34*
€ 1.211,8246
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 953,25*
€ 1.134,3675
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 931,55*
€ 1.108,5445
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 910,60*
€ 1.083,614
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,8212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.