Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L125mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-125B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I137C35
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0014
EAN/GTIN:
     5414363073888
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L125mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-125B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
125 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
440 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,19*
€ 43,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 33,513*
€ 44,893*
€ 5,46*
ab € 33,58*
€ 44,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,97*
€ 46,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,01*
€ 47,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.