Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1000A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1000A Ball-Lock Typ, 100 YLS-7.9-1000A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1000A Ball-Lock Typ, 100 YLS-7.9-1000A
Artikel-Nr.:
     262-I137C49
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0023
EAN/GTIN:
     5414363072669
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1000mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1000A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,0806*
€ 2,0806*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 150,692*
€ 183,292*
1
Frei Haus
ab € 158,41*
€ 190,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 156,91*
€ 194,58*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 163,35*
€ 196,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,292*
€ 218,11748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,182*
€ 215,60658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,342*
€ 205,08698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,162*
€ 203,68278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,692*
€ 179,32348
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,50692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.