Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-1000A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1000A Ball-Lock Typ, 100 YLS-4.6-1000A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1000A Ball-Lock Typ, 100 YLS-4.6-1000A
Artikel-Nr.:
     262-I137C67
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0009
EAN/GTIN:
     5414363072386
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1000mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-1000A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
440 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,636*
€ 135,066*
€ 5,46*
ab € 113,62*
€ 141,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,04*
€ 144,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,40*
€ 145,62*
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 146,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,066*
€ 160,72854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,506*
€ 156,49214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,046*
€ 152,37474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,886*
€ 146,23434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,306*
€ 144,35414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 108,636*
€ 129,27684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,08636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.