Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-1000B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1000B Ball-Lock Typ, 100 YLS-4.6-1000B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1000B Ball-Lock Typ, 100 YLS-4.6-1000B
Artikel-Nr.:
     262-I137C68
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0084
EAN/GTIN:
     5414363072393
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1000mm si 4,6x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-4.6-1000B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
440 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,448*
€ 150,628*
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 156,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,53*
€ 160,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,46*
€ 162,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,64*
€ 185,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,628*
€ 179,24732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,648*
€ 178,08112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,588*
€ 172,05972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,308*
€ 166,96652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,718*
€ 163,88442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 122,448*
€ 145,71312
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,22448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.