Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-100B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-100B Ball-Lock Typ, 100 YLS-7.9-100B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-100B Ball-Lock Typ, 100 YLS-7.9-100B
Artikel-Nr.:
     262-I137C79
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0108
EAN/GTIN:
     5414363072706
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L100mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-100B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,994*
€ 44,034*
€ 5,46*
ab € 34,42*
€ 45,85*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,60*
€ 46,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,87*
€ 47,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,37*
€ 50,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,034*
€ 52,40046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,364*
€ 51,60316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,444*
€ 49,31836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,894*
€ 47,47386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,374*
€ 45,66506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,994*
€ 39,26286
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,32994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.