Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1400mm si 7,9x0,36mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-1400BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1400mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1400mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     262-I137C89
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0118
EAN/GTIN:
     5414363072805
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1400mm si 7,9x0,36mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-1400BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.36 mm mm
Bandlänge:
1400 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 150 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 387,25*
€ 453,29*
Frei Haus
ab € 405,56*
€ 470,58*
Frei Haus
ab € 410,16*
€ 474,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 419,76*
€ 484,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,81*
€ 499,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,29*
€ 539,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,67*
€ 527,9673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,31*
€ 520,3989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,99*
€ 490,2681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,25*
€ 460,8275
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.