Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endsteckverbinder 1933 ( Schraub T-Verbinder 1p CTKS630A/36KV/35-95/CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endsteckverbinder 1933 ( Schraub T-Verbinder 1p CTKS630A/36KV/35-95/CA
Artikel-Nr.:
     262-I139H51
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     445175
EAN/GTIN:
     4010311198378
Endsteckverbinder 1933 ( Schraub T-Verbinder 1p CTKS630A/36KV/35-95/CA
Weitere Informationen:
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Art des Steckverbinders:
T-Verbinder
Bemessungsspannung U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Breite:
85 mm
Erdungsseillänge:
0.7 m
Geeignet für Aderanzahl:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geschirmt:
ja
Höhe:
271 mm
Länge:
310 mm
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Nennquerschnitt:
35 - 95 mm²
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,29*
€ 644,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,18*
€ 645,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 828,95*
€ 955,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 979,71*
€ 1.093,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,18*
€ 663,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.