Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Längsbügel Alu IP54 43x28x140mm BASGUTGK24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I148B63
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.320.2428.0
EAN/GTIN:
     4015573225176
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Längsbügel Alu IP54 43x28x140mm BASGUTGK24A
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
43 mm
Bügellage:
Unterteil
Höhe:
28 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
140 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,30*
€ 15,96*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,9346*
€ 17,2236*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,6935*
€ 18,0335*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,78399*
€ 18,10399*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,64321*
€ 19,28321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28321*
€ 22,94702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41321*
€ 21,91172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37321*
€ 20,67412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20321*
€ 19,28182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23321*
€ 18,12752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64321*
€ 16,23542
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.