Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse m.Kabelverschraub Alu Querbügel IP54 56x72x120mm oben BASGOTGK24M32A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I148B97
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.374.2435.3
EAN/GTIN:
     4015573645295
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
wieland steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse m.Kabelverschraub Alu Querbügel IP54 56x72x120mm oben BASGOTGK24M32A3
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Aussparungen:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
56 mm
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
72 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
120 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,08*
€ 37,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,46*
€ 37,833*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,923*
€ 38,883*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,24783*
€ 41,58783*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,0485*
€ 43,5585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58783*
€ 49,48952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81783*
€ 48,57322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26783*
€ 45,53872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96783*
€ 43,99172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86783*
€ 42,68272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24783*
€ 37,18492
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.