Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen-Set Glasker edst A UmHeißluft HEA510BR2+NKN645GA2E Klapptür HND211LR62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HND211LR62, Einbau-Herd-Set
HND211LR62, Einbau-Herd-Set
HND211LR62, Einbau-Herd-Set
Artikel-Nr.:
     262-I155A87
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND211LR62
EAN/GTIN:
     4242005378982
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Backofen-Set Glasker edst A UmHeißluft HEA510BR2+NKN645GA2E Klapptür HND211LR62
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
Strahlenheizkörper
Ausführung:
Backofen-Set
Backofen Ausführung:
Klapptür
Backofen-Reinigung:
ohne
EEK:
A
Farbe der Front:
Edelstahl
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 45,00*
ab € 447,95*
€ 526,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,69*
€ 594,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 517,52*
€ 601,03*
€ 65,00*
ab € 544,50*
€ 631,25*
2 Tage
5
€ 45,00*
ab € 560,44*
€ 650,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,29*
€ 707,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEA510BR2
ab € 454,24*
Zubehör
Bosch
NKN645GA2E
ab € 249,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.