Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E14 0,5W 1500K 10lm ws mattiert 330° AC Ø45x145mm 220-240V LEDSTARSTICK0.5W/1500K230VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I155C63
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075389885
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E14
LED-Röhrenlampe E14 0,5W 1500K 10lm ws mattiert 330° AC Ø45x145mm 220-240V LEDSTARSTICK0.5W/1500K230VE1
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
10 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1500 - 1500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Klirrfaktor (THD):
180
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.5 - 0.5 W
Lampenlichtausbeute:
20 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
10 - 10 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
145 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
12 - 12 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 11,13*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 12,67*
4 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,86*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.