Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Längsbügel Alu IP66 seitl 151x94x90mm HDC48BTSLU1PG29G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I156B93
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1650850000
EAN/GTIN:
     4008190299453
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Längsbügel Alu IP66 seitl 151x94x90mm HDC48BTSLU1PG29G
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Breite:
151 mm
Bügellage:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
94 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Tiefe:
90 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,24*
€ 40,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,40*
€ 40,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 41,27*
€ 3,90*
ab € 32,32*
€ 41,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,83*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1222900000
ab € 26,94*
Zubehör
Weidmüller
1295600000
ab € 28,68*
Zubehör
Weidmüller
1983500000
ab € 90,18*
Zubehör
Weidmüller
1651100000
ab € 59,14*
Zubehör
Weidmüller
1788370000
ab € 56,92*
Zubehör
Weidmüller
1788360000
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.