Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L12m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C HSB46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I176A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0352
EAN/GTIN:
     5414363104322
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 1mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L12m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C HSB46
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
12 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,36846*
€ 11,29846*
1
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 11,67*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3846*
€ 12,2047*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,306*
€ 13,236*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 10,5207*
€ 14,0207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,0207*
€ 16,68463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0807*
€ 15,56603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2607*
€ 14,59023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5207*
€ 12,51963
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,87673* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,1035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.