Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10,5m Ø1,60,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C PIG0150-0-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I176A94
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0002
EAN/GTIN:
     5414363105763
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 2mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L10,5m Ø1,60,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C PIG0150-0-D
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Länge:
10.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,31845*
€ 25,40845*
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 25,53*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,8295*
€ 27,3195*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,9928*
€ 30,0328*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,24377*
€ 31,65377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65377*
€ 37,66799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84377*
€ 36,70409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72377*
€ 34,18129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37377*
€ 32,57479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36377*
€ 31,37289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24377*
€ 27,66009
pro Stück
1 Stück enthält 10,5 Meter (ab € 2,2137* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.