Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L3,3m Ø25,48mm gnge 3:1 1mm -55-135°C PIG2408-E-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I176B07
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0083
EAN/GTIN:
     5414363106661
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L3,3m Ø25,48mm gnge 3:1 1mm -55-135°C PIG2408-E-D
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Länge:
3.3 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,4441*
€ 35,9441*
€ 5,00*
ab € 26,53*
€ 36,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,4248*
€ 36,8915*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,3868*
€ 42,1968*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,46406*
€ 44,27406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27406*
€ 52,68613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34406*
€ 51,57943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83406*
€ 47,40253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91406*
€ 46,30773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40406*
€ 44,51083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46406*
€ 39,82223
pro Stück
1 Stück enthält 3,3 Meter (ab € 10,14063* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.