Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,1m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG125-0-10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I176B18
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0564
EAN/GTIN:
     5414363107248
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L0,1m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG125-0-10R
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
0.1 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,94256*
€ 4,00256*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9482*
€ 4,0082*
10
€ 5,46*
ab € 2,958*
€ 4,028*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,4985*
€ 4,7385*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,69858*
€ 4,99858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99858*
€ 5,94831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69858*
€ 5,59131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32858*
€ 5,15101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69858*
€ 4,40131
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 1,47944* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,9858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.