Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 47HE vohi m.Festrahm B800xH2200xT1000mm IP20 pulverbesch ESV-4780GR.P1P2OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkschrank ST 47HE vohi m.Festrahm B800xH2200xT1000mm IP20 pulverbesch ESV-4780GR.P1P2OS
Artikel-Nr.:
     262-I181G24
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ESV-4780GR.P1P2OS
EAN/GTIN:
     4049759244064
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 47HE vohi m.Festrahm B800xH2200xT1000mm IP20 pulverbesch ESV-4780GR.P1P2OS
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2200 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Verriegelung der Rücktür:
Dreipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.794,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,46*
€ 3.586,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.989,52*
€ 3.557,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.879,93*
€ 3.427,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.820,85*
€ 3.356,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,13*
€ 3.325,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.